Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CF-VST331U Gurt Laptop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic CF-VST331U Gurt Laptop Schwarz
Panasonic CF-VST331U Gurt Laptop Schwarz
Panasonic CF-VST331U Gurt Laptop Schwarz
Panasonic CF-VST331U Gurt Laptop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36664924
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CF-VST331U
EAN/GTIN:
     885170320826
Suchbegriffe:
Notebook-Schultergurt
Notebook-Tragegurt
Tablet-Schultergurt
Tablet-Tragegurt
Handschlaufe für CF-33 Tablet
Länge:
Ca. 600 mm (24 ")
Gewicht:
Ca. 16 g (0,56 oz)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
600 mm
Gewicht
16 g
Merkmale
Geeignet für
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Kompatible Produkte
Panasonic Toughbook CF-33
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: notebook schultergurt
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.