Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elinchrom Rotalux Squarebox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elinchrom Rotalux Squarebox
Elinchrom Rotalux Squarebox
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36666371
Hersteller:
     Elinchrom
Herst.-Nr.:
     26642
EAN/GTIN:
     7630006320364
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
700 mm
Gewicht
674 g
Weitere Suchbegriffe: lichtformer elinchrom, lichtformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.