Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuba DAT 650 TV-Antenne Drinnen, Draußen 19 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fuba DAT 650 TV-Antenne Drinnen, Draußen 19 dB
Fuba DAT 650 TV-Antenne Drinnen, Draußen 19 dB
Fuba DAT 650 TV-Antenne Drinnen, Draußen 19 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36666377
Hersteller:
     fuba
Herst.-Nr.:
     29103097
EAN/GTIN:
     4050414001281
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
TV-Antenne
dvb-t antenne
Die Fuba DAT 650 Planarantenne ist eine aktive DVB-T2 Antenne, die für den Außen- oder Innenbereich geeignet ist. Durch die sehr guten Empfangswerte verbunden mit dem eingebauten Verstärker ist störungsfreier DVB-T Empfang gewährleistet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
450 g
Energie
Spannung
5 V
Merkmale
Platzierung
Drinnen, Draußen
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge der Antenne
1.5 m
Frequenzbereich
174 - 863 MHz
Verstärkung
19 dB
LTE/GSM-Filter
Ja
Wandmontage
Ja
Digitales Signalformatsystem
DVB-T, DVB-T2
Stecker
F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.