Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Außeneinbauleuchte
>
Außenbodeneinbaustrahler
>
Artikel
Ranex 0158620 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz GU10 LED 3 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-36671178
Hersteller:
RANEX
Herst.-Nr.:
0158620
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Deckenform
Quadratisch
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Innenhof, Garten, Terrasse
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Glasfarbe
Transparent
Montageloch Form
Rund
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
880 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
3 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
230 lm
Strahlungswinkel
110 °
Energie
Energiequelle
AC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungshöhe
131 mm
Paketgewicht
747 g
Verpackungslänge
141 mm
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Lichtspots
Weitere Suchbegriffe:
Outdoor-Bodeneinbauleuchte
,
Outdoor-Bodeneinbaustrahler
,
Außen-Einbauleuchte
,
Außen-Einbaustrahler
,
Außeneinbauleuchte
,
Außeneinbaustrahler
,
Einbauleuchten Outdoor
,
Outdoor-Einbauleuchte
,
Outdoor-Einbaustrahler
,
Bodeneinbaulampe
,
Bodeneinbauleuchte
,
Bodeneinbaustrahler
,
bodeneinbaulampe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,29*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ranex 5000.461 LED Bodeneinbaustrahler Bolton
RANEX
01.586.21
ab € 16,02*
Ähnlich
2er-Set LED-Bodeneinbaustrahler Outdoor, eckig, befahrbar, max 800 kg Last, IP65
RANEX
5000.459-2
ab € 34,82*
Ähnlich
4er-Set LED-Bodeneinbaustrahler Outdoor, eckig, befahrbar, max 800 kg Last, IP65
RANEX
5000.459-4
ab € 69,64*
Ähnlich
6er-Set LED-Bodeneinbaustrahler Outdoor, eckig, befahrbar, max 800 kg Last, IP65
RANEX
5000.459-6
ab € 102,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen