Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares GWS-002-DS LED Wandleuchte, Mats


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares GWS-002-DS LED Wandleuchte, Mats
Smartwares GWS-002-DS LED Wandleuchte, Mats
Smartwares GWS-002-DS LED Wandleuchte, Mats
Smartwares GWS-002-DS LED Wandleuchte, Mats
Smartwares GWS-002-DS LED Wandleuchte, Mats
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36671193
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.022.91
EAN/GTIN:
     8711387152849
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Die Smartwares GWS-002-DS Solarwandleuchte hat ein integriertes, solarbetriebenes LED-Lichtmittel Sie eignet sich daher ideal als energiesparendes Umgebungsbeleuchtung für Ihren Garten.

Aufladung durch Sonnenenergie
Die Wandleuchte mit integrierter LED hat ein Solarmodul, über das sie in 5 bis 6 Stunden vollständig wieder aufgeladen wird. Die Lampe lädt sich auch an bewölkten Tagen wieder auf. Die Wandleuchte ist vollständig solarbetrieben, so dass keine lästige Verkabelung anfällt. Das heißt, dass sie keinen Strom verbraucht und damit absolut umweltfreundlich ist. Mit dem Ein-/Aus-Schalter können Sie das Licht von Hand ausschalten, falls es sich nicht automatisch einschalten soll.

Energiesparend und wetterbeständig
Das integrierte LED-Leuchtmittel hat 0,5 W und produziert 35 Lumen. Das entspricht in etwa der Lichtausbeute einer Glühlampe von 4 W. Dank wetterbeständigem Edelstahldesign können Sie die nach IP44 geschützte Wandleuchte im Außenbereich einsetzen.

Abmessungen: 117 x 89 x 127 mm

Lieferumfang:
Solarwandleuchte, Bedienungsanleitung, Befestigungszubehör

Merkmale:Wandleuchte mit Sonnenenergiebetrieb/ Solarbetrieben/ keine Kabel oder Stromanschluss nötigVoll aufgeladen leuchtet die Wandleuchte bis zu 8 Stunden lang/ Lichtleistung: 35 Lumen/ sehr sparsame LEDs verbautHergestellt aus rostfreiem Stahl in wetterbeständiger BauweiseAbmessungen: 117 x 89 x 127 mm/ großer Akku (1000 mAh); bei voller Aufladung 5- 8 Stunden LichtDas Licht wird automatisch oder manuell per Schalter ein-/ausgeschaltet

Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Design
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Platzierung
Garten, Veranda
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Form
Rund
Gehäusematerial
Edelstahl
Montageloch Form
Rechteckig
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
CE
Energie
Energiequelle
Solar
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Verpackungslänge
128 mm
Paketgewicht
478 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
481 g
Durchmesser
89 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
110 °
Lichtleistung
35 lm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.