Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 10355526 Audio-Equalizer Parametrischer Equalizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 10355526 Audio-Equalizer Parametrischer Equalizer
Omnitronic 10355526 Audio-Equalizer Parametrischer Equalizer
Omnitronic 10355526 Audio-Equalizer Parametrischer Equalizer
Omnitronic 10355526 Audio-Equalizer Parametrischer Equalizer
Omnitronic 10355526 Audio-Equalizer Parametrischer Equalizer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36680608
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     10355526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Equalizer
equalizer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Parametrischer Equalizer
Anzahl Entzerrerbänder
31
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
96 dB
Eingangsspannung (max.)
0 - 230 V
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
2920 g
Verpackungsbreite
540 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
3400 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,60*
€ 276,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,89*
€ 272,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,51*
€ 262,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,15*
€ 258,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,55*
€ 235,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.