Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Nudelmaschine Antonietta Manuelle Nudelmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Nudelmaschine Antonietta Manuelle Nudelmaschine
Kela Nudelmaschine Antonietta Manuelle Nudelmaschine
Kela Nudelmaschine Antonietta Manuelle Nudelmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36788142
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nudel-Kocher
Nudelkocher
Pasta-Station
Pastamaschine
Hausgemachte Pasta mit der Nudelmaschine Antonietta

Sie wollen Pasta selber machen? Selbstgemacht schmecken Nudeln doch immer noch am Besten. Für die Herstellung Ihrer eigenen, hausgemachten Pasta gibt es nun die Nudelmaschine Antonietta im Kela-Sortiment. Ein rutschfester Sockel und eine praktische Tischklemme für Tischplatten bis 7 cm Durchmesser sorgen für Standfestigkeit. Die Walzen und das Gehäuse sind aus Chromstahl und Edelstahl und zeigen die hochwertige Verarbeitung und eine veredelte Oberfläche.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Manuelle Nudelmaschine
Beste Verwendung
Fettuccine, Lasagne, Ravioli, Spaghetti
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Maximale Arbeitsbreite
14.5 mm
Rollenmaterial
Edelstahl
Farbe
Ja
Anzahl an Dickeneinstellungen
9
Spülmaschinenfestes Zubehör
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
125 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,35*
€ 36,1165
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,84*
€ 35,5096
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,6889
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,7964
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,93*
€ 32,0467
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,8345
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fackelmann
41118
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.