Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-BFM-MX-D43-6MP-F1 Überwachungskamerazubehör Linse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-BFM-MX-D43-6MP-F1 Überwachungskamerazubehör Linse
Mobotix MX-BFM-MX-D43-6MP-F1 Überwachungskamerazubehör Linse
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36928942
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-BFM-MX-D43-6MP-F1
EAN/GTIN:
     k.A.
Passend für: S15 HD-Premium-Objektiv L43/B079 (f/1.8, horiz. Bildwinkel 45°) und Moonlight-Sensor Tag, 6MP (3072 x 2048) Betriebsbedingungen: IP30, 0 bis 50 °C Integriertes Mikrofon und Status-LEDs Kameraanschluss via MOBOTIX Sensorkabel (separat bestellbar)
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Merkmale
Typ
Linse
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Bildsensor
Blende (relative Öffnung)
1,8
Megapixel (ca.)
6 MP
Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Bildwinkel, horizontal
45 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,74*
€ 236,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,67*
€ 234,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,37*
€ 228,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,07*
€ 217,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.