Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Oetker 1437 Backform Springform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Oetker 1437 Backform Springform
Dr. Oetker 1437 Backform Springform
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36979479
Hersteller:
     Dr. Oetker
Herst.-Nr.:
     1437
EAN/GTIN:
     4044935014370
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Blechkuchen-Springform
Tradition
Die bewährten Klassiker aus Schwarzblech


Traditionell backen

Backformen aus veredeltem Schwarzblech für eine optimale Wärmeleitung und rundum gute Backeigenschaften. Für traditionsbewusste Backeinsteiger. Erhältlich in modern gestalteten Manschetten-Verpackungen, häng und nestbar.

- Hochwertige Markenprägung
- Optimierter Verschluss
- Beste Backergebnisse durch ausgezeichnete Wärmeleitung
- Sehr gute Antihaft-Eigenschaften
- Leichte Reinigung
- Temperaturbeständig bis +230°C
- 5 Jahre Garantie
- Made in Germany
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Springform
Form
Rund
Temperatur (max)
230 °C
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Backformdurchmesser
240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.