Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Oetker 1436 Backform Springform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Oetker 1436 Backform Springform
Dr. Oetker 1436 Backform Springform
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36979491
Hersteller:
     Dr. Oetker
Herst.-Nr.:
     1436
EAN/GTIN:
     4044935014363
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Blechkuchen-Springform
Tradition
Die bewährten Klassiker aus Schwarzblech


Traditionell backen

Backformen aus veredeltem Schwarzblech für eine optimale Wärmeleitung und rundum gute Backeigenschaften. Für traditionsbewusste Backeinsteiger. Erhältlich in modern gestalteten Manschetten-Verpackungen, häng und nestbar.

- Hochwertige Markenprägung
- Optimierter Verschluss
- Beste Backergebnisse durch ausgezeichnete Wärmeleitung
- Sehr gute Antihaft-Eigenschaften
- Leichte Reinigung
- Temperaturbeständig bis +230°C
- 5 Jahre Garantie
- Made in Germany
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Springform
Form
Rund
Temperatur (max)
230 °C
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Backformdurchmesser
280 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.