Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips C3 Premium Plaque Defence HX9044/33 4x Schwarze Bürstenköpfe für Schallzahnbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips C3 Premium Plaque Defence HX9044/33 4x Schwarze Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Philips C3 Premium Plaque Defence HX9044/33 4x Schwarze Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Philips C3 Premium Plaque Defence HX9044/33 4x Schwarze Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36993408
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HX9044/33
EAN/GTIN:
     18710103805622
Unsere Bürste für die gründlichste Reinigung
Bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung für hervorragende Ergebnisse

Eine Reinigung, so einzigartig wie Ihr Lächeln. Unser Premium Plaque Control-Bürstenkopf passt sich den Konturen von Zähnen und Zahnfleisch dank weicher, biegsamer Seiten an, die 4 x mehr Oberflächenkontakt als ein herkömmlicher Bürstenkopf** und dadurch eine bequeme, gründliche Reinigung ermöglichen.

Für hervorragende Plaque-Entfernung
- Bis zu 10 Mal bessere Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste

Die bisher gründlichste Reinigung von Philips Sonicare
- Bis zu 4 Mal mehr Oberflächenkontakt für mühelose Reinigung

Innovative Technologie
- Wählt automatisch den besten Putzmodus für optimale Ergebnisse
- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie

Für hervorragende Reinigungsergebnisse
- Wissen Sie immer, wann Sie Ihren Bürstenkopf ersetzen müssen, um eine effektive Reinigung
zu erreichen.
- Aufsteck-System für ein einfaches Austauschen des Bürstenkopfes
- Getestet, um die Anforderungen Ihrer Mundgesundheit zu erfüllen

Verabschieden Sie sich von Plaque
Und dank seines flexiblen Designs entfernt er bis zu 10 x mehr Plaque an schwer zugänglichen Stellen – für eine echte Tiefenreinigung am Zahnfleischrand und zwischen den Zähnen.

Adaptive Reinigungstechnologie
Mit unserer adaptiven Reinigungstechnologie erhalten Sie bei jeder Reinigung ein individuelles Putzerlebnis. Weiche, flexible Seiten aus Gummi am C3 Premium Plaque Defence-Bürstenkopf passen sich den Konturen von Zahnfleisch und Zähnen an, absorbieren übermäßigen Druck beim Putzen und verbessern die Schallreinigungsleistung. Die Borsten erreichen bis zu 4 x mehr Oberflächenkontakt für eine gründlichere Reinigung in schwer zugänglichen Bereichen,
als bei einem herkömmlichen Bürstenkopf.

Smart-Bürstenkopferkennung
Erhalten Sie jedes Mal die bestmögliche Reinigung mit unserer SmartBürstenkopferkennung. Der Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence Bürstenkopf synchronisiert sich mit Ihrem Philips Sonicare Smart-Handstück und wählt automatisch den optimalen Putzmodus und die beste Intensität für eine außergewöhnliche Reinigung. Sie müssen nur noch putzen.

Philips Sonicare-Technologie
Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

Erinnerungsfunktion für den Bürstenkopfwechsel
Bürstenköpfe verlieren nach 3 Monaten an Wirksamkeit, aber die SmartBürstenkopferkennung erinnert Sie vorher daran. Ihre intelligente Zahnbürste erfasst, wie oft und wie stark Sie Ihre Zähne putzen, und benachrichtigt Sie, wenn es Zeit für einen Bürstenkopfwechsel wird. Sie besitzen keine Philips Sonicare-Smart-Zahnbürste? Dann beobachten Sie einfach die blauen Borsten. Sobald diese weiß werden, ist es Zeit für einen neuen Bürstenkopf.

Einfach aufstecken
Ihr Premium Plaque Defence Bürstenkopf passt perfekt auf jedes Philips Sonicare Zahnbürstenhandstück, außer PowerUp Battery und Essence. Stecken Sie ihn einfach auf bzw. nehmen Sie ihn ab, um ihn problemlos auszuwechseln und zu reinigen.

Sorglos Zähneputzen
Alle Philips Sonicare Bürstenköpfe sind sicher und sanft zu Zähnen und Zahnfleisch. Jeder
Bürstenkopf wird in den verschiedenen Geschwindigkeitsstufen getestet, um eine hervorragende Lebensdauer und außergewöhnliche Leistung bei jedem Putzen zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
4 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Bürstenkopfmaterial
Gummi
Ersatz
Ja
Intelligente Bürstenkopferkennung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
HX6806/04
ab € 57,62*
Zubehör
Philips
HX6800/35
ab € 82,36*
Zubehör
Philips
HX6800/63
ab € 64,58*
Zubehör
Philips
HX6807/28
ab € 54,59*
Zubehör
Philips
HX6807/63
ab € 78,08*
Zubehör
Philips
HX6830/35
ab € 89,76*
Zubehör
Philips
HX6830/53
ab € 67,02*
Zubehör
Philips
HX6839/28
ab € 108,86*
Zubehör
Philips
HX6850/57
ab € 66,60*
Zubehör
Philips
HX6857/28
ab € 70,96*
Zubehör
Philips
HX9901/13
ab € 141,84*
Zubehör
Philips
HX9601/02
ab € 92,38*
Zubehör
Philips
HX9611/19
ab € 138,24*
Zubehör
Philips
HX9691/02
ab € 120,55*
Zubehör
Philips
HX6870/47
ab € 101,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.