Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED-Reflektorlampe
>
LED Hochvolt Reflektorlampe
>
Artikel
Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 3,9 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-37045397
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
70753100
EAN/GTIN:
8718696707531
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
4 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
38 g
Leistungen
Lampenleistung
3.9 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Lichtleistung
300 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
25 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
97
Beleuchtungseffizienz
76.92 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Leuchtkapazität
800 CD
Produktfarbe
Silber
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
Einschaltzeit
0.5 s
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
... >
Beleuchtung
>
Lampen
>
LED-Lampen
Weitere Suchbegriffe:
LED Reflektorform
,
LED-Reflektorlampe
,
LED Strahler
,
LED-Fluter
,
LED-Flutlicht
,
LEDs mit Stecksockel
,
Leuchtmittel mit Reflektor
,
Reflektorform
,
Reflektorlampe
,
Leuchtmittel GU10
,
Sockel GU10
,
philips led gu10 4000k
,
leuchtmittel gu10
,
led gu10 philips
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,94*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,9 W
Philips
70749400
ab € 5,46*
Ähnlich
Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,9 W
Philips
70755500
ab € 5,52*
Ähnlich
Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D LED-Lampe Weiß 3000 K 3,9 W
Philips
70751700
ab € 6,51*
Ähnlich
Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D LED-Lampe Weiß 3000 K 3,9 W
Philips
70757900
ab € 5,52*
Ähnlich
Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 3,9 W
Philips
70759300
ab € 5,51*
Ähnlich
Philips MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,5 W
Philips
70761600
ab € 6,89*
Ähnlich
Philips MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,5 W
Philips
70767800
ab € 5,45*
Ähnlich
Philips MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D LED-Lampe Weiß 3000 K 5,5 W
Philips
70763000
ab € 6,89*
Ähnlich
Philips MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D LED-Lampe Weiß 3000 K 5,5 W
Philips
70769200
ab € 6,89*
Ähnlich
Philips MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 5,5 W
Philips
70765400
ab € 6,89*
Ähnlich
Philips MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 5,5 W
Philips
70771500
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen