Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 70783800 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 3,7 W GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 70783800 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 3,7 W GU10
Philips 70783800 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 3,7 W GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37045465
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     70783800
EAN/GTIN:
     8718696707838
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
MASTER LEDspot GU10 Lampen sind mit ihren kompakten Abmessung der ideale Ersatz für handelsübliche Hochvolt-Halogen-Reflektorlampen. Sie bieten lange Lebensdauer und hohe Energieeffizienz für eine dimmbare Allgemein- und Akzentbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
4 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
54 mm
Gewicht
38 g
Leistungen
Lampenleistung
3.7 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
285 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,8
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
85.14 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Leuchtkapazität
350 CD
Produktfarbe
Silber
Technische Details
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
Einschaltzeit
0.5 s
Farbe Konsistenz
<6 steps
Farbcode
940
Energie
Lampenstrom
20 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31226500
ab € 2,74*
Ähnlich
Philips
31230200
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.