Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53111060 Kabelverschraubung Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53111060 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp SKINTOP 53111060 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37101316
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m50 kunststoff
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
SKINTOP® ST-M, erhöht ölbeständige Kunststoffkabelverschraubung mit variablem Klemmbereich, dauerhaftem Vibrationsschutz, für Offshore
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M50x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67, IP68, IP69k
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
62 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,9655*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,5855*
€ 6,64675
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,4455*
€ 6,48015
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,2755*
€ 6,27785
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,0455*
€ 6,00415
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6355*
€ 5,51625
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9655*
€ 4,71895
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119060
ab € 0,9801*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.