Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53112170 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53112170 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid
Lapp SKINTOP 53112170 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37102235
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen messing
SKINTOP® MSR-M, Messingkabelverschraubung für Bereiche mit hohem Anspruch an mechanische/chemische Stabilität, mit Reduzierungs-Dichteinsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing, Polyamid
Verbindender thread type
M63x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
61.3 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,7206*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,7806*
€ 28,29891
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,2606*
€ 26,49011
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,6306*
€ 25,74041
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,7206*
€ 23,46751
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103070
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.