Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC 19512100 Multipolares Verbindungsgehäuse Überflurmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp EPIC 19512100 Multipolares Verbindungsgehäuse Überflurmontage
Lapp EPIC 19512100 Multipolares Verbindungsgehäuse Überflurmontage
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37103441
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     19512100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Innovative Gehäuse in Metall- und Kunststoffausführung
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Überflurmontage
Verbindender thread type
M20
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.8 mm
Tiefe
33.5 mm
Weitere Suchbegriffe: tüllengehäuse epic, steckergehäuse
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
10432000
ab € 4,27*
Sonstiges
Lapp Kabel
10431000
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.