Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 61793050 Kabelisolierung Schwarz 500 Stück(e)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp 61793050 Kabelisolierung Schwarz 500 Stück(e)
Lapp 61793050 Kabelisolierung Schwarz 500 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37104302
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61793050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc-schlauch
Der Isolierschlauch ISY aus PVC dient zur Bündelung elektrischer Leitungen und zur solation.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Maximaler Durchmesser
4 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,07278*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,07282* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,1534*
€ 0,1825
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,135*
€ 0,161
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,1297*
€ 0,1543
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,09762*
€ 0,11617
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,09282*
€ 0,11046
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,07278*
€ 0,08661
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.