Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53111260 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53111260 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Lapp SKINTOP 53111260 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37104353
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung lapp kabel
SKINTOP® ST-M, erhöht ölbeständige Kunststoffkabelverschraubung mit variablem Klemmbereich, dauerhaftem Vibrationsschutz, für Offshore
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M50x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67, IP68, IP69k
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
62 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,1958*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,3179*
€ 7,5183
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,1958*
€ 7,373
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,8779*
€ 6,9947
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5379*
€ 6,5901
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9579*
€ 5,8999
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,4979*
€ 5,3525
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119160
€ 1,6067*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.