Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52107800 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 52107800 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Zink
Lapp 52107800 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Zink
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37105378
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52107800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
Bei der SKINDICHT RWV-M handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung aus Zink- Druckguss in 90 Winkelausführung.
Durch die Kontermutter kann die Winkelverschraubung in jeder beliebigen Stellung arretiert werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing, Zink
Verbindender thread type
M12x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,8951*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,06627*
€ 6,02886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6551*
€ 5,53957
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8951*
€ 4,63517
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
52103000
ab € 0,194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.