Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52023629 Kabelschiene Metallisch Messing 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 52023629 Kabelschiene Metallisch Messing 10 Stück(e)
Lapp 52023629 Kabelschiene Metallisch Messing 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37106689
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52023629
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg21
Bei der SKINDICHT SR-SV handelt es sich um eine Spezial-Kabelverschraubung mit Knickschutztülle aus VITON . Die VITON Tülle ist beständig gegen Öle, Lösungsmittel und Chemikalien bei erhöhten Temperaturen. Unsere eigens entwickelte, verstärkt säurebeständige VITON Rezeptur zeigt selbst bei Langzeittemperatureinwirkung von + 165C keinen Alterungseffekt.
Anwendungsgebiete sind Maschinen- und Turbinenbau, Kraftwerkstechnik und Labore.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
PG21/19
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebstemperatur
-20 - 165 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
79 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.