Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-M-OWA-AU-B Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-M-OWA-AU-B Überwachungskamerazubehör Montage
Mobotix MX-M-OWA-AU-B Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37114306
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-M-OWA-AU-B
EAN/GTIN:
     4047438030335
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
163 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
254 g
Ergonomie
Wandmontage
Ja
Merkmale
Typ
Montage
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Mobotix
Kompatibilität
V26
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-MT-V25-V-XL
ab € 85,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.