Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 1598L 38,1 cm (15") LCD/TFT 400 cd/m² Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 1598L 38,1 cm (15") LCD/TFT 400 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1598L 38,1 cm (15") LCD/TFT 400 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1598L 38,1 cm (15") LCD/TFT 400 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1598L 38,1 cm (15") LCD/TFT 400 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1598L 38,1 cm (15") LCD/TFT 400 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1598L 38,1 cm (15") LCD/TFT 400 cd/m² Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37120305
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E126407
EAN/GTIN:
     815335024726
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15 "
Bildschirmtechnologie
LCD/TFT
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
Touchscreen
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touchscreen Technologie
Widerständig
Reaktionszeit
35 ms
Kontrastverhältnis
1500:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
170 °
Anzahl der Farben des Displays
16,2 Millionen Farben
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
3658 - 12192 m
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB, VGA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
434 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
375 mm
Paketgewicht
4700 g
Leistungen
Anzahl OSD-Sprachen
8
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Schnellstartübersicht
Ja
Seitenverhältnis
4:3
Digital horizontale Frequenz
30 - 60 kHz
Digital vertikale Frequenz
50 - 75 Hz
Display, sichtbarer Bereich BxH
304.1 x 228.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
264.4 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2900 g
Tiefe (ohne Standfuß)
41.9 mm
Netzteiltyp
AC/DC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
RCM; cUL, IC; CCC; CE TUV; VCCI; KCC; CoC; BSMI; UL, FCC; CB; WEEE, IMERC
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14.1 W
Stromverbrauch (Standby)
1.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,44*
€ 628,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,50*
€ 627,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,27*
€ 626,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,90*
€ 624,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,56*
€ 617,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E203787
ab € 8,76*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E582895
ab € 28,22*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E180092
ab € 22,78*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E295006
ab € 61,71*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E323425
ab € 56,01*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E483757
ab € 23,67*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E614391
ab € 88,83*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.