Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise StoreEver MSL LTO-7 Ultrium 15000 FC Speicherlaufwerk Bandkartusche 6000 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise StoreEver MSL LTO-7 Ultrium 15000 FC Speicherlaufwerk Bandkartusche 6000 GB
Hewlett Packard Enterprise StoreEver MSL LTO-7 Ultrium 15000 FC Speicherlaufwerk Bandkartusche 6000 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37176668
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     834167-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
6000 GB
Kapazität (komprimiert)
15000 GB
Leistungen
Produkttyp
Speicherlaufwerk
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
FC
Eingebaut
Ja
Kompression Verhältnis
2.5:1
Datenspeichertyp
LTO
Formfaktor
5,25" Halbe Höhe
Datenübertragung
Laufwerk, Übertragungsrate
300 MB/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.440,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.591,01*
€ 6.653,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.553,49*
€ 6.608,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.478,45*
€ 6.519,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.453,44*
€ 6.489,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.440,10*
€ 6.473,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.