Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht DR 57 87,6 - 107,9 MHz Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht DR 57 87,6 - 107,9 MHz Bluetooth Schwarz
Albrecht DR 57 87,6 - 107,9 MHz Bluetooth Schwarz
Albrecht DR 57 87,6 - 107,9 MHz Bluetooth Schwarz
Albrecht DR 57 87,6 - 107,9 MHz Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37262733
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     27257
EAN/GTIN:
     4032661272577
Suchbegriffe:
Autoradio
Autoradio-Adapterkabel
FM Transmitter
Freisprechanlage
Albrecht DR 57 - Der Albrecht DR 57 von Albrecht Audio ist ein Digitalradio Adapter für das Autoradio mit Bluetooth Freisprechanlage.

- Adapter zum Empfang von Digitalradio (DAB+) im Auto
- Einfache Installation durch drahtlose Übertragung per FM Transmitter
- Bluetooth Freisprechfunktion und Musik Streaming vom Mobiltelefon
- Patentierte Aktivantenne: Magnetischer Erdung für besten Empfang
- Automatische Senderverfolgung (Service Follow)
- Für hohe Geschwindigkeiten geeignet

- DAB/DAB+ (mit DLS) Autoradio Adapter
- FM Transmitter für kabellose Übertragung zum Autoradio
- Bluetooth Freisprechfunktion und Musik Streaming vom Mobiltelefon
- Aktive DAB+ Folienantenne für bestmöglichen Empfang
- Interner Lautsprecher und Mikrofon
- Saugnapfhalterung mit drehbarem Kugelgelenk
- Empfangsstabilisator für hohe Geschwindigkeiten
- 2,4“ TFT Farbdisplay mit dimmbarer Hintergrundbeleuchtung
- Service Following: Alternativfrequenzsuche
- Verkehrsdurchsagenerkennung
- 30 Favoritenspeicher, 5 Stationstasten für Favoriten
- Aux-In und Line-Out zum Anschluss von externen Audiogeräten bzw.
- Kabelverbindung zum Autoradio
- USB Lademöglichkeit für externe Geräte (z.B. Mobiltelefon)
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
87 g
Abmessungen (BxTxH)
123 x 66 x 32 mm
Energie
Energiequelle
Zigarettenanzünder, Gleichstrom
DC input Spannung
12 - 24 V
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Line-in
Ja
Line-out
Ja
Radio
Anzahl voreingestellter Stationen
30
Digitales UKW-Radio
87.6 - 107.9 MHz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,62*
€ 130,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Albrecht
27358
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.