Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88887220 Rack Zubehör Regal-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88887220 Rack Zubehör Regal-Schiene
Inter-Tech 88887220 Rack Zubehör Regal-Schiene
Inter-Tech 88887220 Rack Zubehör Regal-Schiene
Inter-Tech 88887220 Rack Zubehör Regal-Schiene
Inter-Tech 88887220 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37283575
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887220
EAN/GTIN:
     4260455641906
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Teleskopschienensatz mit variabler Einbautiefe von 500 bis 800mm und max. Tragfähigkeit 30kg.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
18 "
Breite
40 mm
Tiefe
500 mm
Tiefe (max)
800 mm
Höhe
12 mm
Materialdicke
1.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regal-Schiene
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Rack-Kapazität
1U
Kompatible Regalbreite
19 "
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.