Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE LED972032BOX2 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 4 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE LED972032BOX2 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 4 W E14
LEDVANCE LED972032BOX2 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 4 W E14
LEDVANCE LED972032BOX2 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 4 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37347290
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     LED972032BOX2
EAN/GTIN:
     4052899972032
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
5/60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Länge (mm)
97 mm
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Geschoss
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
1 s
Produktfarbe
Transparent
Technische Details
Anzahl
2
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (€ 4,14* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.