Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Spiralband
>
Artikel
ERICO SPIRFLEX-I16 Schwarz 1,6 cm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-37380479
Hersteller:
ERICO
Herst.-Nr.:
556020
EAN/GTIN:
3479775560205
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
16 mm
Länge (mm)
25000 mm
Gewicht
46 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
UL 94V-0
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelmuffen
Weitere Suchbegriffe:
Spiralschlauch
,
kabelschlauch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,80*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,872* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,98*
€ 72,5662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,09*
€ 71,5071
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,74*
€ 68,7106
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,44*
€ 65,9736
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,63*
€ 62,6297
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,80*
€ 55,692
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen