Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINGER Simple 3223G Halbautomatische Nähmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SINGER Simple 3223G Halbautomatische Nähmaschine
SINGER Simple 3223G Halbautomatische Nähmaschine
SINGER Simple 3223G Halbautomatische Nähmaschine
SINGER Simple 3223G Halbautomatische Nähmaschine
SINGER Simple 3223G Halbautomatische Nähmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37406461
Hersteller:
     Singer
Herst.-Nr.:
     230127140
EAN/GTIN:
     7393033096120
Suchbegriffe:
Nähmaschine
singer nähmaschine
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Nähmaschinenzubehör enthalten
Zickzack-Fuß
Merkmale
Produktfarbe
Türkis
Typ
Halbautomatische Nähmaschine
Nähmaschinenfunktonen
Sägen
Freiarm
Ja
Automatisches Knopfloch
Ja
Knopfloch-Typ
4 Step
Anzahl der Programme
23
Anzahl der Nähmuster
23
Rücklauf
Ja
Steuerung
Drehregler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,97*
€ 198,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,97*
€ 196,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,38*
€ 170,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.