Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady BMP61 M611 M610 R4300 Series Farbband für Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady BMP61 M611 M610 R4300 Series Farbband für Drucker
Brady BMP61 M611 M610 R4300 Series Farbband für Drucker
Brady BMP61 M611 M610 R4300 Series Farbband für Drucker
Brady BMP61 M611 M610 R4300 Series Farbband für Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37407100
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M61-R4310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Farbrollen für Preisauszeichner
Preisauszeichner Farbband
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite des Bands
50.8 mm
Farbbandlänge
22.86 m
Weitere Suchbegriffe: farbband für etikettendrucker, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 25,95* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.