Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEFU FLOTTE LOTTE Passiermühle Fruits, Gemüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEFU FLOTTE LOTTE Passiermühle Fruits, Gemüse
GEFU FLOTTE LOTTE Passiermühle Fruits, Gemüse
GEFU FLOTTE LOTTE Passiermühle Fruits, Gemüse
GEFU FLOTTE LOTTE Passiermühle Fruits, Gemüse
GEFU FLOTTE LOTTE Passiermühle Fruits, Gemüse
GEFU FLOTTE LOTTE Passiermühle Fruits, Gemüse
GEFU FLOTTE LOTTE Passiermühle Fruits, Gemüse
GEFU FLOTTE LOTTE Passiermühle Fruits, Gemüse
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37411664
Hersteller:
     GEFU Küchenboss
Herst.-Nr.:
     24200
EAN/GTIN:
     4006664242004
Suchbegriffe:
Flotte-Lotte
Passier-Gerät
Passier-Maschine
Passiergerät
Unentbehrlich für jegliche Zubereitung. Mit zwei auswechselbaren Lochscheiben – 2,0 und 3,0 mm-, die den Einsatzbereich erweitern, mit zusätzlichem Abstreifer. Mit der 2 mm-Reibscheibe lässt sich sogar faseriges Passiergut wie Lauch verarbeiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
383 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
183 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Beste Verwendung
Fruits, Gemüse
Anzahl der Schleifscheiben
2
Materiallgriff
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.