Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha SBO-100B1 Überwachungskamerazubehör Abzweigdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha SBO-100B1 Überwachungskamerazubehör Abzweigdose
Hanwha SBO-100B1 Überwachungskamerazubehör Abzweigdose
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37447990
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     SBO-100B1
EAN/GTIN:
     8801089168214
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
125.6 mm
Höhe
45 mm
Merkmale
Typ
Abzweigdose
Unterstützte Positionierung
Draußen
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Hanwha
Kompatibilität
SNO-L6083R, L5083R, QNO-6030R, 6020R, 6010R, QNO-7030R, 7020R, 7010R, QNO-7080R, 6070R, SCO-6083R
Gehäusematerial
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: IP-Kamera, Network Camera, Netzwerkkamera, abox
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.