Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 867966-B21 Computer-Gehäuseteil Rack Rückseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 867966-B21 Computer-Gehäuseteil Rack Rückseite
HPE 867966-B21 Computer-Gehäuseteil Rack Rückseite
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37461901
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     867966-B21
EAN/GTIN:
     190017087030
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
165.1 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
680 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Rack
Typ
Rückseite
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.