Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear CityPatrol Rolling 16'' Karre Blau 24 l Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37462682
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     602810
EAN/GTIN:
     7613329049501
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Gepäck-Typ
Karre
Produkthauptfarbe
Blau
Räder
Ja
Material
Polyester
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Rad-Typ
Rollenwalze
Tragegriff(e)
Ja
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Anzahl der Fronttaschen
2
Anzahl der Seitentaschen
2
Innentasche
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
42029291
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
24 l
Gepäckstück Breite
250 mm
Gepächstück Tiefe
340 mm
Gepäckstück Höhe
480 mm
Gepäckstücksgewicht
2200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,26*
€ 190,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,41*
€ 178,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.