Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-VC1600 Videokonferenzsystem 10 Person(en) Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-VC1600 Videokonferenzsystem 10 Person(en) Ethernet/LAN
Panasonic KX-VC1600 Videokonferenzsystem 10 Person(en) Ethernet/LAN
Panasonic KX-VC1600 Videokonferenzsystem 10 Person(en) Ethernet/LAN
Panasonic KX-VC1600 Videokonferenzsystem 10 Person(en) Ethernet/LAN
Panasonic KX-VC1600 Videokonferenzsystem 10 Person(en) Ethernet/LAN
Panasonic KX-VC1600 Videokonferenzsystem 10 Person(en) Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37465607
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-VC1600
EAN/GTIN:
     4549077197382
Suchbegriffe:
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenz Infrastruktur
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
6
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Serielle Schnittstelle
RS-232C
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IPv4, TCP/IPv6, UDP/IPv4, UDP/IPv6, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, TELNET, NTP
Web-basiertes Management
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.4 A
DC input Spannung
24 V
Stromverbrauch (max.)
45 W
Video
HD-Typ
Full HD
Unterstützte Video-Modi
240p, 480p, 576p, 720p, 768p, 1080i, 1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Maximale Framerate
60 fps
Unterstützte Videoformate
H.239, H.261, H.263, H.263+, H.264, MPEG4
Audio
Sprachcodec
G.711, G.722, G.722.1
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Leistungen
Anzahl der Personen
10 Person(en)
Produktfarbe
Schwarz
Mikrofon
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
2000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.425,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.564,63*
€ 1.861,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.520,69*
€ 1.809,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.479,83*
€ 1.761,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.425,79*
€ 1.696,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.