Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Nexus 9364C Managed L2/L4 2U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Nexus 9364C Managed L2/L4 2U Grau
Cisco Nexus 9364C Managed L2/L4 2U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37535517
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     N9K-C9364C
EAN/GTIN:
     882658987830
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
sfp switch
Weitere Informationen:
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
2U
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
UL 60950-1 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS 60950-1, GB4943
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L4
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Speicherkapazität
32000 MB
Flash-Speicher
256000 MB
Geräuschpegel
97.4 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
257860 h
Lichtwellenleiter
Schalttyp optisches Modul
100 Gigabit Ethernet
Gewicht und Abmessungen
Breite
441.3 mm
Tiefe
565.8 mm
Höhe
85.9 mm
Gewicht
16740 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 85 %
Höhe bei Betrieb
0 - 4000 m
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC input Spannung
72 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
429 W
Stromverbrauch (max.)
1245 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
12840 Gbit/s
Transferrate
4300 Mpps
Netzwerk
10G-Unterstützung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge Modul-Steckplätze SFP+
2
Anzahl QSFP + Modulsteckplätze
64
Optischer Kabelverbinder
QSFP28, SFP+
Konsolen-Port
RS-232
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41.932,41*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42.173,72*
€ 50.186,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42.072,39*
€ 50.066,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41.932,41*
€ 49.899,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.