Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic 1618255 Smart-Home-Empfänger 868.35 MHz Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Tronic 1618255 Smart-Home-Empfänger 868.35 MHz Schwarz, Grün
H-Tronic 1618255 Smart-Home-Empfänger 868.35 MHz Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37557670
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     1618255
EAN/GTIN:
     k.A.
Der 3-Kanal-Empfänger HT3E wurde für eine abhörsichere und manipulationsfreie Fernsteuerung entwickelt. Die Verbindung zwischen einem Sender (HT8S und HT5S) und dem Empfänger wird durch das anerkannte AES128-Verfahren verschlüsselt und enthält einen so genannten „Rolling-Code“, dieser macht jedes versendetes Paket zum Empfänger einmalig und nicht wiederholbar. Der lernbare Empfänger ermöglicht den Betrieb von bis zu 32 verschiedenen Handsendern, die in den Empfänger mittels Tastendruck einprogrammiert werden können. Die 3 Relaisausgänge mit hoher Schaltleistung, besitzen einen Wechselkontakt und können auf Tast- oder Rastfunktion eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert
3000 W
Eingangsspannung
230 V
Eingangsstrom
2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
92.5 mm
Höhe
36 mm
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Funkfrequenz
868.35 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.