Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21425 Kamera-Montagezubehör Montagearm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 21425 Kamera-Montagezubehör Montagearm
Walimex 21425 Kamera-Montagezubehör Montagearm
Walimex 21425 Kamera-Montagezubehör Montagearm
Walimex 21425 Kamera-Montagezubehör Montagearm
Walimex 21425 Kamera-Montagezubehör Montagearm
Walimex 21425 Kamera-Montagezubehör Montagearm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37640587
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21425
EAN/GTIN:
     4056929214253
Suchbegriffe:
Kamera-Arm
Kameraarm
kamera arm
Das Tool für Profis: Gelenkarme bzw. Friktionsarme sind aus dem Fotografen- und Videografenequipment schon lange nicht mehr wegzudenken wann immer Sie Ihr Equipment befestigen, ausrichten, arretieren oder einfach nur sichern wollen, kommen Sie um den Einsatz eines Gelenkarms nicht herum. Neben den kleineren Gelenkarm-Varianten mit 1/4 Anschluss (Art.-Nr. 18316 mit 18 cm bzw. Art.-Nr. 18582 mit 28 cm Länge), die gerade bei Video-Rigs und in der Tabletop-Fotografie zum Einsatz kommen, gibt es nun von walimex pro auch das große Friktionsarm-Modell in extrem stabiler Ausführung für schwerere Lasten wie z.B. DSLRs, Videokameras, Beleuchtung, Blitzköpfe, etc.! Ausführung: Die beiden Arme verfügen über 5/8 Spigots und sind somit kompatibel mit allen gängigen Superklemmen (z.B. walimex pro Superklemme Art.-Nr. 12499), die eine entsprechende Zapfenaufnahme haben. Durch die Innengewinde (1x 1/4 und 1x 3/8) in den Spigots kann nahezu jedes Foto- und Videozubehör eingeschraubt bzw. adaptiert werden, was den Einsatzbereich dieses Gelenkarms nochmals enorm erweitert. Besonderheiten: Das große und griffige Handrad erlaubt Ihnen eine sichere Arretierung des Gelenkarms in der gewünschten Position. Die Rasterung in der Mittelachse verhindert zusätzlich ein Verrutschen bzw. Absacken des Auslegers. Einsatzmöglichkeiten: Nicht nur in der Fotografie und bei Videoproduktionen sind diese belastbaren und stabilen Gelenkarme seit Jahren im Einsatz. Auch im Veranstaltungsbereich und im Gesundheitswesen sorgt dieses Multitalent für sichere Befestigung von Equipment sowie für die Adaption von medizinischen Geräten. Technische Highlights: Die Belastbarkeit liegt bei ca. 5 kg, die Gesamtlänge ist 53 cm.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
1100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Gewicht
977 g
Merkmale
Produkttyp
Montagearm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff, Edelstahl
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Verbindender Thread
3/8 Zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.