Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset S30853-H4061-R101 IP-Add-On-Modul Schwarz 29 Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset S30853-H4061-R101 IP-Add-On-Modul Schwarz 29 Tasten
Gigaset S30853-H4061-R101 IP-Add-On-Modul Schwarz 29 Tasten
Gigaset S30853-H4061-R101 IP-Add-On-Modul Schwarz 29 Tasten
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37724274
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30853-H4061-R101
EAN/GTIN:
     4250366850054
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Knöpfe
29 Tasten
Kompatible Produkte
Maxwell Basic, Maxwell 2, Maxwell 3
Kurzwahlen
Ja
Tastaturbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
188.5 x 188 x 36 mm
Gewicht
472 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.