Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba BSA40090AW6F Thermoband 400 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba BSA40090AW6F Thermoband 400 m Schwarz
Toshiba BSA40090AW6F Thermoband 400 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37821869
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     BSA40090AW6F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
farbband nadeldrucker
Weitere Informationen:
Merkmale
Farbbandlänge
400 m
Breite des Bands
90 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Wachs
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.