Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Vintage 1906 LED-Lampe Warmweiß 2400 K 2,8 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE Vintage 1906 LED-Lampe Warmweiß 2400 K 2,8 W E27
LEDVANCE Vintage 1906 LED-Lampe Warmweiß 2400 K 2,8 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37846713
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075808980
EAN/GTIN:
     4058075808980
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Produktvorteile
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Einfacher Austausch von Standardglühlampen
- Klare Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie

Anwendungsgebiete
- Anwendungen im Haushalt
- Allgemeinbeleuchtung
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
- Ideal für dekorative Einbauten

Produkteigenschaften
- LED-Lampen für Netzspannung
- Auch in einer dimmbaren Version verfügbar
- Quecksilberfreie Lampen
- Lebensdauer: bis zu 15.000 h
- Ausstrahlungswinkel: bis zu 360°
- Energieeffizienzklasse: A++
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
3 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
125 mm
Länge (mm)
173 mm
Leistungen
Lampenleistung
2.8 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
200 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
21 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2400 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Lichtstromstabilitätsfaktor
0.7 %
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Produktfarbe
Gold
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
291 mm
Versandkartonslänge
228 mm
Versandkartonshöhe
291 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1256 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
213 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
201 g
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Einschaltzeit
0.5 s
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.