Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 1181.22 Lichtspot Einbaustrahler Edelstahl GX5.3 Halogen 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg 1181.22 Lichtspot Einbaustrahler Edelstahl GX5.3 Halogen 50 W
Brumberg 1181.22 Lichtspot Einbaustrahler Edelstahl GX5.3 Halogen 50 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37860645
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     1181.22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Edelstahl
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Glastyp
klar
Glasfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Länge (mm)
82 mm
Höhe
2 mm
Ausgesparter Durchmesser
68 mm
Einbauraum Tiefe
55 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GX5.3
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
Halogen
Lampenleistung
50 W
Lichtfarbe
Weiß
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen
Typ Enthaltene Leuchtmittel
Halogen
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
12 V
Ergonomie
Schwenkbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
535800
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.