Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 54809 Internes Solid State Drive 128 GB Serial ATA III MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 54809 Internes Solid State Drive 128 GB Serial ATA III MLC
DeLOCK 54809 Internes Solid State Drive 128 GB Serial ATA III MLC
DeLOCK 54809 Internes Solid State Drive 128 GB Serial ATA III MLC
DeLOCK 54809 Internes Solid State Drive 128 GB Serial ATA III MLC
DeLOCK 54809 Internes Solid State Drive 128 GB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37909324
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54809
EAN/GTIN:
     4043619548095
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Dieses SATA DOM Modul von Delock eignet sich besonders für den Betrieb in Industrie PCs und Server. Das Modul verfügt über einen erweiterten Temperaturbereich von -40 °C ~ 85 °C und ist für den Einsatz unter rauen Betriebsbedingungen konzipiert.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 95 °C
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch (lesen)
1.8 W
Energieverbrauch (schreiben)
1.8 W
Energieverbrauch
370 mA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD Speicherkapazität
128 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
210 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
80 MB/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
28.4 mm
Höhe
7.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,26*
€ 235,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,77*
€ 229,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,83*
€ 219,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,38*
€ 213,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,19*
€ 191,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.