Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Symbole für Wippen
>
Artikel
JUNG 33 T
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-37931296
Hersteller:
Jung
Herst.-Nr.:
33T
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Bezeichnungsmaterial
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Energiekonditionierung
>
Zubehör für elektrische Schalter
Weitere Suchbegriffe:
Schlüsseltaster
,
Symbole für Wippen
,
jung schalterabdeckung weiß
,
schalterabdeckung
,
schalterabdeckung jung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,74771*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08771*
€ 1,29437
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00771*
€ 1,19917
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95771*
€ 1,13967
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90771*
€ 1,08017
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74771*
€ 0,88977
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JUNG 33 K WW
Jung
33KWW
ab € 0,75126*
Ähnlich
JUNG 33 KLAR
Jung
33KLAR
ab € 0,75126*
Ähnlich
JUNG 33 L
Jung
33L
ab € 0,75126*
Ähnlich
JUNG 33 L WW
Jung
33LWW
ab € 0,75126*
Ähnlich
JUNG 33 NR
Jung
33NR
ab € 0,74126*
Ähnlich
JUNG 33 T WW
Jung
33TWW
ab € 0,75126*
Ähnlich
Jung 33O Symbol orange f.CD500 WG600 AP600
Jung
33O
ab € 0,75126*
Ähnlich
Schalter-Symbol all Klingel ws Symbol Klingel 33K
Jung
33K
ab € 0,73771*
Ähnlich
Schalter-Symbol all neutral gn 33GN
Jung
33GN
ab € 0,74771*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen