Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aavara DS200 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXC 902992 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24 Zoll) Schrauben Schwarz
EXC 902992 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24 Zoll) Schrauben Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37935869
Hersteller:
     Aavara
Herst.-Nr.:
     DS200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Maximale Bildschirmgröße
24 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
15 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
10 kg
Montage
Schrauben
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-15 - 15 °
Drehungswinkel
360 °
Anzahl der Arme
2
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Drehen
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.