Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix Mx-A-SPA-HR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix Mx-A-SPA-HR
Mobotix Mx-A-SPA-HR
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37946548
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-A-SPA-HR
EAN/GTIN:
     4047438030236
Suchbegriffe:
Hutschiene
hutschiene
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
85 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Mobotix
Kompatibilität
Mx-A-SPA
Zertifizierung
EN 61000-4-5:2014
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.