Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-1094 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-1094 Schnittstellenkarte/Adapter
EXSYS EX-1094 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3799363
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Merkmale -PCI-Slot Adapter -Entspricht PCI Local Bus-Spezifikation, R3.0 -Entspricht PCI Express zu PCI Bridge Spezifikationen R1.0 -Unterstützt PCI Protokoll mit 32-Bit/66MHz -Unterstützt Wake Event und Beaconke Event und Beacon
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
4000 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
1
Plattform
PC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 131 °F
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
53 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.