Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streacom ST-FC10B-ALPHA Computer-Gehäuse Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streacom ST-FC10B-ALPHA Computer-Gehäuse Desktop Schwarz
Streacom ST-FC10B-ALPHA Computer-Gehäuse Desktop Schwarz
Streacom ST-FC10B-ALPHA Computer-Gehäuse Desktop Schwarz
Streacom ST-FC10B-ALPHA Computer-Gehäuse Desktop Schwarz
Streacom ST-FC10B-ALPHA Computer-Gehäuse Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38004119
Hersteller:
     Streacom
Herst.-Nr.:
     ST-FC10B-ALPHA
EAN/GTIN:
     8718469091041
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
HTPC-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Aluminium
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
319 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
5400 g
Materialdicke
4 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,85*
€ 449,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,93*
€ 448,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,64*
€ 436,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,77*
€ 400,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.