Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silex SX-ND-4350WAN Plus 1000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silex SX-ND-4350WAN Plus 1000 Mbit/s Schwarz
Silex SX-ND-4350WAN Plus 1000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38058153
Hersteller:
     Silex Technology
Herst.-Nr.:
     E1392
EAN/GTIN:
     4944406005565
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Mit dem SX-ND-4350WAN Plus von Silex können sich Schüler und Lehrer in einem Klassenzimmer einfach per WLAN miteinander verbinden, interagieren und Inhalte mit anderen Teilen. Interaktive Tafeln, Touch-Displays, Bildschirme und Projektoren können mit dem SX-ND-4350WAN Plus verwendet werden, um Geräte mit Windows, Android und Chrome OS über die Verbindungssoftware "SX Virtual Link-Display for Education" per LAN oder WLAN zu verbinden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7, 8, 8.1, 10, Android 5.0, Chrome OS
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
32 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
MAC Adressen Filtern
Ja
Anzahl der SSID-Unterstützung
4
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max)
300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3
Zahl der Benutzer
52 Benutzer
Auto MDI/MDI-X
Ja
Modulation
DSSS, OFDM
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,93*
€ 400,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,82*
€ 399,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,49*
€ 381,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,53*
€ 371,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,16*
€ 340,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.