Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech LR-9210 Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech LR-9210 Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Inter-Tech LR-9210 Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Inter-Tech LR-9210 Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38077317
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88883043
EAN/GTIN:
     4260455642323
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte
Single Port Gigabit LAN-Adapter für den Einsatz in Serverumgebungen.

Der verbaute Broadcom Chipsatz 5751 kann durch seine implementierten Features den Hauptprozessor noch weiter entlasten, als die Chipsätze unserer Desktopversionen, sodass der Netzwerktransfer nicht mehr so stark den Hauptprozessor beansprucht, was oft beim Einsatz von normalen Netzwerkkarten in einem Serverumfeld der Fall ist.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Treiber enthalten
Ja
Niederprofilhalterung
Ja
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
150 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Sonstige Funktionen
ACPI-Version
2.0
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
PCI version
1.1
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
40 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit
Ja
Auto MDIX IEEE
Ja
LAN-Controller
Broadcom 5751
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.