Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Flair USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Ultra Flair USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau, Silber
SanDisk Ultra Flair USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau, Silber
SanDisk Ultra Flair USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau, Silber
SanDisk Ultra Flair USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau, Silber
SanDisk Ultra Flair USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau, Silber
SanDisk Ultra Flair USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38082735
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ73-128G-G46B
EAN/GTIN:
     619659163082
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
GESCHWINDIGKEIT TRIFFT STIL
Das SanDisk Ultra Flair™ USB 3.0 Flash-Laufwerk sorgt für eine schnelle Übertragung Ihrer Dateien. Dank High-Speed USB 3.0 Performance von bis zu 150 MB/s1 können Sie Ihre Dateien jetzt noch schneller übertragen. Das robuste und elegante Metallgehäuse ist stabil genug, um auch harte Stöße zu überstehen. Und mit dem verfügbaren Passwortschutz können Sie sicher sein, dass Ihre privaten Dateien auch privat bleiben2. Mit dem SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash-Laufwerk speichern Sie Ihre Dateien mit Stil.

DATENÜBERTRAGUNG IN HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
Erleben Sie High-Speed USB 3.0 Performance von bis zu 150 MB/s1 mit dem SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash-Laufwerk. Übertragen Sie Dateien deutlich schneller als mit USB 2.0-Laufwerken.

ELEGANT UND ROBUST
Das SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash-Laufwerk ist mit einem robusten Metallgehäuse ausgestattet, das sowohl elegant als auch äußerst stabil ist.

PASSWORTSCHUTZ FÜR IHRE DATEIEN
Sie können Ihre Filme oder Musik mit anderen teilen und dabei sicher sein, dass Ihre privaten Dateien auch privat bleiben. Mit dem benutzerfreundlichen Passwortschutz können Sie einschränken, wer bestimmte Dateien sehen darf und wer nicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.21 mm
Tiefe
42.42 mm
Höhe
6.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Blau, Silber
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
150 MB/s
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-128G-B35
ab € 8,06*
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-128G-G46
ab € 10,30*
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-032G-G46
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.